›

L41E-33MA2A LIG

Cod. Rexel SK6034862
Cod. Produttore 6034862

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 100 mA max
  • Grado protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 15 m
  • Tempo risposta: 10 ms
  • Serie: L41E
  • Alimentazione: DC
  • Montaggio: Flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barriera luminosa modello L41E-33MA2A è un dispositivo di sicurezza essenziale per il controllo e la protezione degli ambienti industriali. Progettata per rilevare la presenza di oggetti o persone attraverso un fascio luminoso, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. Questo materiale elettrico assicura un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, offrendo un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio continuo e sicuro, contribuisce a prevenire incidenti e a migliorare l'efficienza operativa.
L41E-33MA2A LIG