›

L40E-33MA2A LIGHT BARRIER

Cod. Rexel SK6027336
Cod. Produttore 6027336

Informazioni principali

  • Serie: L40E-33MA2A
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente massima: 100 mA
  • Protezione: IP65
  • Portata rilevamento: 33 m
  • Tipo sensore: Barriera luminosa
  • Dimensioni compatte: Facile installazione
  • Certificazioni: CE conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barriera luminosa L40E-33MA2A è un dispositivo elettrico progettato per garantire sicurezza e controllo negli impianti industriali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, assicura un rilevamento preciso e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono protezione da intrusioni o monitoraggio di aree pericolose. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione in diversi contesti, offrendo prestazioni costanti e durature. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza operativa, integrandosi facilmente con sistemi elettrici esistenti.
L40E-33MA2A LIGHT BARRIER