›

L21E-33MA2A LIG

Cod. Rexel SK6034871
Cod. Produttore 6034871

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 50 mA
  • Protezione: IP65
  • Portata: 33 m
  • Tipo sensore: Barriera luminosa
  • Dimensioni: 40x25x15 cm
  • Serie: L21E
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barriera luminosa L21E-33MA2A è un dispositivo di rilevamento ottico progettato per applicazioni di sicurezza e automazione industriale. Questo materiale elettrico garantisce un rilevamento preciso e affidabile grazie alla tecnologia avanzata integrata, ideale per proteggere aree sensibili o controllare il passaggio di oggetti e persone. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi, rendendolo una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.
L21E-33MA2A LIG