›

L21E-21KA2A LIG

Cod. Rexel SK6034965
Cod. Produttore 6034965

Informazioni principali

  • Serie: L21E-21KA2A
  • Tensione di esercizio: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Non specificate
  • Materiale resistente: Alta qualità
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Funzione: Rilevamento sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barriera luminosa L21E-21KA2A è un dispositivo elettrico progettato per garantire sicurezza e controllo in ambienti industriali. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e precisione nel rilevare la presenza di oggetti o persone, contribuendo a prevenire incidenti e migliorare l'efficienza operativa. Realizzata con materiali di alta qualità, la barriera luminosa assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni d'uso più impegnative. Ideale per applicazioni di automazione e protezione, è un componente essenziale per sistemi di sicurezza elettrica avanzati.
L21E-21KA2A LIG