Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con funzione loop
con protezione dal contatto incrementata
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di fasi
1
numero di unità
profondità dell'apparecchio
39 mm
codice RAL (simile)
7015
frequenza
50 Hz
contatto di protezione
corrente nominale
13 A
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
senza alogeni
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
resistenza agli urti
IK04
esecuzione
British Standard
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te