Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC03M3
Cod. Produttore
KC03M3
Cod. EAN
8005543793237

Informazioni di prodotto

Cover per prese flat standard Italia P40, 3 moduli, finitura champagne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare.
  • Compatibilità con prese standard italiane P40 per un montaggio sicuro.
  • Riduzione dei tempi di lavoro con componenti pronti all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con finitura champagne che si integra in ogni ambiente.
  • Protezione affidabile delle prese elettriche, migliorando la sicurezza domestica.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un montaggio preciso che evita dispersioni.
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per prese flat standard Italia P40 KC4140A16 e KC4140A16F - 3 moduli. Champagne

colore

Oro

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW