Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC04
Cod. Produttore
KC04
Cod. EAN
8005543793251

Informazioni di prodotto

Cover per torcia estraibile e prese standard tedesco, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare a 2 moduli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con torce estraibili e prese standard tedesco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Estetica raffinata con finitura champagne
  • Compatibilità con dispositivi domestici standard
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per torcia estraibile articolo K4380 e prese standard tedesco - 2 moduli. Champagne

colore

Oro

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW