Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS4258RJ11
Cod. Produttore
KS4258RJ11
Cod. EAN
8005543800010

Informazioni di prodotto

Connettore RJ11 progettato per garantire un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con standard telefonici RJ11

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Elevata qualità del segnale telefonico
  • Efficienza energetica garantita dall’ottimizzazione del collegamento
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Connettori RJ11. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - categoria RJ11, connessione tipo K10 - 1 modulo. Steel

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

numero RAL

7005

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW