Prodotti /

Cod. Rexel
NX101509.99
Cod. Produttore
101509.99
Cod. EAN
8026833152572

Informazioni di prodotto

CARTONGESSO HYDRO PROFILO ANGOLARE 90° MINI 120x12.5x305+305 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria <= 70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Serie

L 16 SYSTEM