›

KUP-1012-D DOUBLE LOOP COUPLING

Cod. Rexel SK5326702
Cod. Produttore 5326702

Informazioni principali

  • Serie: KUP-1012-D
  • Tipo: Accoppiatore doppio anello
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Prestazioni: Ottimali nel tempo
  • Uso: Alta qualità e stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accoppiatore a doppio anello progettato per applicazioni elettriche, garantisce una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e stabilità.
KUP-1012-D DOUBLE LOOP COUPLING