›

KUP-0810-S BE

Cod. Rexel SK5314178
Cod. Produttore 5314178

Informazioni principali

  • Modello: KUP-0810-S
  • Tipo: Accoppiatore fascio
  • Materiale: Alta qualità
  • Trasmissione: Coppia senza gioco
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Industriale
  • Funzione: Riduce vibrazioni
  • Serie: BEAM COUPLING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accoppiatore a fascio BEAM COUPLING modello KUP-0810-S progettato per garantire un collegamento preciso e affidabile tra componenti meccanici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in applicazioni elettriche e meccaniche. Ideale per trasmissioni di movimento senza gioco, consente una trasmissione efficiente della coppia riducendo vibrazioni e usura. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo stabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali.
KUP-0810-S BE