›

KTM-WN11182P

Cod. Rexel SK1062150
Cod. Produttore 1062150

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 18 mm moduli
  • Serie: KTM
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Modulare
  • Uso: Civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare compatto progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Facile da installare e utilizzare, è ideale per gestire carichi elettrici con efficienza e durabilità nel tempo.
KTM-WN11182P