Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193980000
Cod. Produttore
1193980000
Cod. EAN
4050118028584

Informazioni di prodotto

KTB MOPL 4030 MSZN

Documentazione tecnica

KTB MOPL 4030 MSZN è una scatola di derivazione progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per la gestione sicura dei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

239 mm

altezza

345 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon TB / Terminal Box

Produttore

Piastra montaggio guida attrezzature elettriche KTB MOPL 4030 MSZN per installazioni industriali e civili