Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1194560000
Cod. Produttore
1194560000
Cod. EAN
4032248977185

Informazioni di prodotto

KTB MH 221513 S4E1

Documentazione tecnica

KTB MH 221513 S4E1 è una scatola di derivazione realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP e una superficie resistente. È dotata di una piastra a vite singola, che assicura un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi e la protezione delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

152 mm

altezza

229 mm

profondità

133 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

Numero di flange

1

Serie

Klippon TB MH / Terminal Box / Multi Hinge

Produttore

Scatola derivazione metallo IP elevato montaggio muro applicazioni elettriche robuste