›

Volmetro digitale KT171 LCD 12-690V AC/DC con LED torcia e auto spegnimento per installazioni IV 600V

Cod. Rexel VEVE755900
Cod. Produttore VE755900
Cod. EAN 8007951126379

Informazioni principali

  • Range tensione: 12-690 V AC/DC
  • Display: LCD 4 digits
  • Tempo risposta: <>
  • Protezione: Categoria IV 600V
  • Corrente picco: <3,5>
  • Continuità: 0-400 kΩ ±50%
  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Serie: KT 171

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester digitale con indicatore a LED e display LCD retroilluminato per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

246 mm

indicatore di tensione

LED/LCD

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

utilizzabile in caso di precipitazioni

intervallo di misura della tensione

0 ... 690 V

Volmetro digitale KT171 LCD 12-690V AC/DC con LED torcia e auto spegnimento per installazioni IV 600V