Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1630160001
Cod. Produttore
1630160001
Cod. EAN
4015082241216

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSW
  • Tensione nominale: 16 A
  • Passo morsetto: 5,08 mm
  • Numero poli: 1-16
  • Materiale: Plastica resistente
  • Marcatori compatibili: stampante/plotter
  • Utilizzo: etichettatura morsetti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un morsetto elettrico KSW 4 16/5,08 1-16 di colore bianco, caratterizzato da una codifica orizzontale con stampa di cifre. Questo morsetto è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, offrendo facilità di installazione e resistenza nel tempo. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

81,3 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

KSW

Produttore

Marcatore morsetti KSW 4 16/5,08 etichettatura professionale elettrica