Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1629930000
Cod. Produttore
1629930000
Cod. EAN
4008190202835

Informazioni di prodotto

KSW 4 < 100MM SDR

Documentazione tecnica

KSW 4 100MM SDR è un prodotto elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni costanti e durature, rendendolo adatto a diverse installazioni nel settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e sicurezza durante l’uso, mentre le dimensioni di 100 mm permettono una facile integrazione in sistemi esistenti. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti che cercano componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

100 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

KSW

Produttore

Marcatore morsetti KSW 4 100mm SDR per etichettatura elettrica professionale