Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771820000
Cod. Produttore
1771820000
Cod. EAN
4032248126644

Informazioni di prodotto

KSBR/2 ZTL6

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1771820000 è un accessorio elettrico caratterizzato da un design funzionale e sicuro. Presenta due morsetti cavallottati, garantendo una connessione stabile e affidabile. È dotato di protezione contatto, che assicura la sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il materiale isolante contribuisce a prevenire cortocircuiti e garantisce un elevato livello di isolamento elettrico. La tipologia e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo praticità e versatilità. Il colore e le finiture sono adeguati per un utilizzo professionale in ambienti elettrici, mantenendo standard qualitativi elevati. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

10 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2 morsetti cavallottati protezione contatto isolamento elettrico impianti professionali