Prodotti /

Cod. Rexel
A80781040F-16
Cod. Produttore
0781040F-16
Cod. EAN
8054378404481

Informazioni di prodotto

KRION-IN offre soluzioni luminose avanzate per esterni, con design robusto e versatilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e integrato
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità
  • Compatibilità con controllo remoto Bluetooth Low Energy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED RGBW
  • Illuminazione personalizzabile per ambienti esterni e urbani
  • Alta resistenza e sicurezza, calpestabile fino a 1000 kg
KRION-IN è l'apparecchio da incasso a terreno per l'illuminazione funzionale e scenografica di esterni, in grado di rendere l’architettura protagonista e creare suggestivi percorsi luminosi grazie alle sue eccellenti performance illuminotecniche e alla elevata versatilità di utilizzo. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, anche in versione RGBW per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Applicazioni: illuminazione funzionale e creazione di percorsi di luce in contesti urbani e aree pedonali; illuminazione di facciate. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni a parete.

Produttore

KRION-IN apparecchio incasso terreno 52W RGBW DMX illuminazione esterni architettura