›

KP15L-SIL PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 DIN

Cod. Rexel RR0153022/100
Cod. Produttore 0153022/100
Cod. EAN 4044774675329

Informazioni principali

  • Serie: KP15L-SIL
  • Protezione: differenziale PTRH/PT
  • Magnetotermico: RCB, SCB
  • Poli: 2
  • Sezione cavi: 1,5 mm²
  • Montaggio: Guida DIN
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare KP15L-SIL con protezione differenziale PTRH/PT e protezione magnetotermica RCB, SCB. Adatto per installazione su guida DIN, con due poli da 1,5 mm². Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

KP15L-SIL PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 DIN