Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9204950000
Cod. Produttore
9204950000
Cod. EAN
4032248694181

Informazioni di prodotto

  • Serie: KOS
  • Tipo: PG 13/M20
  • Applicazione: Foratura quadri
  • Funzione: Creazione aperture
  • Uso: Utensile elettrico

Documentazione tecnica

KOS PG 13/M20 è un accessorio elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e installazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere la continuità elettrica, offrendo una soluzione pratica e durevole per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile di foratura per la creazione di aperture nei quadri elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

KOS PG 13/M20 pressacavo resistente per impianti elettrici professionali