›

Termostato meccanico a contatto KONT40 -10+40°C per tubature gas caldaie pompe termiche

Cod. Rexel VEVE025310
Cod. Produttore VE025310
Cod. EAN 8007951129271

Informazioni principali

  • Campo temperatura: -10 ÷ 40 °C
  • Differenziale/Isteresi: 5 ÷ 10 °C
  • Portata relè: 16 (2,5) A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP20
  • Comando: Manopola
  • Dimensioni: 115x43x60 mm (HxLxP)
  • Serie: KONT 40
  • Tipo: Termostato meccanico a contatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico a contatto per tubature a membrana di gas. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

-10 ... 40 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Termostato meccanico a contatto KONT40 -10+40°C per tubature gas caldaie pompe termiche