›

KN4L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL

Cod. Rexel RR0152006/50
Cod. Produttore 0152006/50
Cod. EAN 4044777027453

Informazioni principali

  • Tipo cavo: KN4L-S NICR/NI
  • Conduttore: 2 fili 1,5 mm²
  • Isolamento: Nichel
  • Struttura: Ovale flessibile
  • Normativa: DIN
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: RR0152006/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KN4L-S in rame nichelato con isolamento in nichel, progettato per applicazioni industriali ad alta temperatura. Il conduttore è costituito da due fili da 1,5 mm², conforme alle normative DIN, con una struttura ovale che garantisce flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità e durabilità in condizioni ambientali difficili, offrendo prestazioni ottimali in termini di conducibilità e protezione contro l'usura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Altro

KN4L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL