›

KN4L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL

Cod. Rexel RR0152006/100
Cod. Produttore 0152006/100
Cod. EAN 4044774674674

Informazioni principali

  • Serie: KN4L-S
  • Costruzione: Oval
  • Materiali: Resistenti
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Montaggio: DIN
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il KN4L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL, un componente elettrico di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione ovale consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design pensato per garantire efficienza, il KN4L-S è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Altro

KN4L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL