›

KN42L-SIL NICR/NI KCA 2X0,75 IEC

Cod. Rexel RR0162035/100
Cod. Produttore 0162035/100
Cod. EAN 4044774677705

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Standard: IEC
  • Tipo cavo: KN42L-SIL NICR/NI
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: KCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo KN42L-SIL NICR/NI KCA 2X0,75 IEC è un prodotto elettrico caratterizzato da due conduttori di sezione 0,75 mm², progettato secondo gli standard IEC. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo prestazioni costanti in diversi ambienti operativi. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e assicurare una trasmissione efficiente dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Altro

KN42L-SIL NICR/NI KCA 2X0,75 IEC