Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305970000
Cod. Produttore
1305970000
Cod. EAN
4050118108323

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 404012

Documentazione tecnica

La custodia vuota Klippon POK 404012 è realizzata in policarbonato di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Presenta una finitura con colore RAL 7001, un grigio versatile adatto a molteplici applicazioni elettriche. La superficie è progettata per offrire protezione e facilità di installazione, ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici. Questo contenitore combina funzionalità e robustezza, rappresentando una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

400 mm

altezza

405 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica Klippon POK 404012 policarbonato resistente per dispositivi elettrici ambienti industriali e civili