Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305980000
Cod. Produttore
1305980000
Cod. EAN
4050118108415

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 252516

Documentazione tecnica

KLIPPON POK 252516 è una custodia vuota realizzata in policarbonato di alta qualità, caratterizzata da una finitura superficiale resistente e un colore grigio chiaro conforme alla tonalità RAL 7001. Progettata per applicazioni elettriche, questa custodia assicura protezione e durabilità, ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici. La struttura robusta e il materiale isolante ne garantiscono l’affidabilità in ambienti industriali, offrendo una soluzione versatile e funzionale per l’installazione di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

255 mm

altezza

250 mm

profondità

160,5 mm

numero RAL

7001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica policarbonato grigio chiaro per dispositivi elettrici, montaggio a muro, resistente ambienti industriali