Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305890000
Cod. Produttore
1305890000
Cod. EAN
4050118108354

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 161609

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato di colore grigio chiaro con finitura liscia, progettata per garantire protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e civili. La custodia è caratterizzata da una struttura robusta e da un design funzionale che facilita il montaggio e l’installazione, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. Ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici, combina praticità e qualità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato grigio chiaro resistente per dispositivi elettrici industriali e civili montaggio a muro