Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526990000
Cod. Produttore
9526990000
Cod. EAN
4032248019038

Informazioni di prodotto

KLIPPON K71 EX

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio progettata per garantire una protezione elevata con grado IP specifico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie è trattata per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti difficili. La struttura senza piastre a vite facilita l’adattamento a diverse configurazioni, offrendo versatilità e sicurezza nelle soluzioni di contenimento elettrico. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

280 mm

altezza

230 mm

profondità

111 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo antideflagrante KLIPPON K71 EX per ambienti a rischio esplosione montaggio muro IP elevato