Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0342600000
Cod. Produttore
0342600000
Cod. EAN
4008190471392

Informazioni di prodotto

KLIPPON K7

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001, caratterizzata da una superficie liscia e resistente. Progettata per offrire protezione affidabile ai componenti elettrici, garantisce durabilità e robustezza grazie al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un contenitore solido e durevole. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

350 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio grigio RAL 7001 resistente per applicazioni industriali e impianti elettrici