Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573600000
Cod. Produttore
0573600000
Cod. EAN
4008190126919

Informazioni di prodotto

KLIPPON K61

Documentazione tecnica

La custodia vuota Klippon K61 è realizzata in alluminio resistente, caratterizzata da una finitura con superficie trattata di colore grigio chiaro (RAL 7001). Progettata per garantire robustezza e protezione ottimale, questa custodia è ideale per l’installazione di componenti elettrici, offrendo durabilità e affidabilità in ambienti industriali. La qualità del materiale e la cura nella lavorazione assicurano una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

260 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo industriale Klippon K61 alluminio resistente montaggio muro protezione componenti elettrici ambienti industriali