Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529230000
Cod. Produttore
9529230000
Cod. EAN
4008190918125

Informazioni di prodotto

KLIPPON K52 RAL7001

Documentazione tecnica

La custodia vuota Klippon K52 è realizzata in alluminio di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Verniciata con finitura RAL 7001, presenta una superficie liscia e uniforme che assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni e l’usura. Questo involucro è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un contenitore resistente e sicuro per componenti e dispositivi elettronici. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l’installazione, rendendo il prodotto una soluzione affidabile per esigenze industriali e impiantistiche. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallica Klippon K52 alluminio RAL7001 per applicazioni industriali e impiantistiche