Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529220000
Cod. Produttore
9529220000
Cod. EAN
4008190918118

Informazioni di prodotto

KLIPPON K51 RAL7001

Documentazione tecnica

La custodia vuota Klippon K51 è realizzata in alluminio di alta qualità con finitura RAL 7001, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, questa custodia offre una superficie robusta e affidabile, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Il design funzionale e il materiale scelto assicurano una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo al contempo un aspetto professionale e pulito. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

220 mm

altezza

120 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo alluminio KLIPPON K51 RAL7001 per applicazioni industriali protezione componenti elettrici