Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526940000
Cod. Produttore
9526940000
Cod. EAN
4008190979089

Informazioni di prodotto

KLIPPON K51 EX

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio con elevato grado di protezione IP, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni. Progettata per garantire sicurezza e durabilità, questa custodia offre una superficie liscia e resistente, adatta per l’installazione di componenti elettrici senza piastre a vite. La struttura in alluminio assicura leggerezza e protezione contro urti e corrosione, rendendola una soluzione affidabile per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

220 mm

altezza

120 mm

profondità

81 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio KLIPPON K51 EX alta protezione IP per applicazioni elettriche industriali