Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565280000
Cod. Produttore
1565280000
Cod. EAN
4008190144524

Informazioni di prodotto

KLIPPON K51

Documentazione tecnica

La custodia vuota Klippon K51 è realizzata in alluminio di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La sua superficie presenta una finitura specifica che assicura protezione contro agenti esterni e usura. Verniciata nel colore grigio RAL 7001, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Progettata per offrire un'ottima protezione ai componenti elettrici, si distingue per la sua struttura solida e per la facilità di integrazione in diverse installazioni. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

220 mm

altezza

120 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallica Klippon K51 alluminio verniciata grigio RAL 7001 per applicazioni industriali e elettriche