Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000004218
Cod. Produttore
8000004218
Cod. EAN
4032248986620

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Uso in zone EX: Sì
  • Modello: 4M20WCSS
  • Tipo custodia: Confezionata
  • Protezione: Antiesplosione
  • Materiale: Robusto
  • Applicazione: Industriale
  • Certificazioni: EX

Documentazione tecnica

Il prodotto è realizzato in alluminio non trattato, garantendo robustezza e leggerezza ideale per applicazioni elettriche. Presenta un grado di protezione IP66, che assicura una perfetta protezione contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o condizioni difficili. La struttura è progettata senza piastre a vite, offrendo una soluzione compatta e funzionale. Questo materiale e design lo rendono una scelta affidabile per installazioni che richiedono resistenza e sicurezza elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia confezionata adatta all'uso in zone a rischio di esplosione.

larghezza

170 mm

altezza

130 mm

profondità

90 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K

Produttore

KLIPPON K5 4M20WCSS EX custodia modulare protezione zone esplosive industriale