Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565270000
Cod. Produttore
1565270000
Cod. EAN
4008190184636

Informazioni di prodotto

KLIPPON K41

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio chiaro con finitura opaca, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un involucro resistente e durevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce protezione affidabile per componenti elettronici e cablaggi, offrendo una soluzione robusta e versatile per l’installazione in ambienti industriali. La superficie opaca contribuisce a ridurre riflessi e migliora l’estetica complessiva, mentre la struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione. Ideale per chi cerca un contenitore funzionale e durevole per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

122 mm

altezza

120 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio grigio opaco resistente per applicazioni industriali elettriche