Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526860000
Cod. Produttore
9526860000
Cod. EAN
4032248019137

Informazioni di prodotto

KLIPPON K2 EX

Documentazione tecnica

KLIPPON K2 EX è una custodia vuota in alluminio progettata per garantire elevata protezione e resistenza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un grado di protezione IP che tutela i componenti interni da polvere e acqua, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni in condizioni difficili. La superficie è studiata per offrire durabilità e facilità di installazione, senza piastre a vite, per una configurazione personalizzabile. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e l’organizzazione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

100 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio KLIPPON K2 EX protezione IP montaggio a muro per impianti elettrici industriali