Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573300000
Cod. Produttore
0573300000
Cod. EAN
4008190031190

Informazioni di prodotto

KLIPPON K11

Documentazione tecnica

La custodia vuota in alluminio Klippon K11 è progettata per garantire robustezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. Realizzata con materiale resistente e caratterizzata da una finitura superficiale di qualità, questa custodia offre una soluzione affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e versatile, adatto a diversi ambienti industriali e civili. La struttura è priva di piastra di montaggio, permettendo una personalizzazione completa in base alle esigenze specifiche dell’installazione. Questa custodia rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

75 mm

altezza

80 mm

profondità

57 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallica industriale Klippon K11 alluminio grigio RAL 7001 per impianti elettrici montaggio a muro