Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529120000
Cod. Produttore
9529120000
Cod. EAN
4008190918026

Informazioni di prodotto

KLIPPON K1 RAL7001

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura RAL 7001, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale nei sistemi elettrici. Il materiale resistente assicura durabilità e affidabilità in ambienti industriali, mentre la superficie trattata conferisce una protezione aggiuntiva contro agenti esterni e usura. Questa custodia è ideale per l’installazione di componenti elettrici, offrendo un design funzionale e una perfetta integrazione nelle applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

70 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio KLIPPON K1 RAL7001 robusta per applicazioni industriali elettriche