Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529110000
Cod. Produttore
9529110000
Cod. EAN
4008190918996

Informazioni di prodotto

KLIPPON K02 RAL7001

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio con finitura RAL 7001, caratterizzata da una superficie liscia e resistente. Progettata per garantire protezione e durata nel tempo, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili. La combinazione di alluminio di alta qualità e la colorazione RAL conferisce un aspetto professionale e una protezione efficace contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

98 mm

altezza

64 mm

profondità

34 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio KLIPPON K02 finitura RAL7001 per applicazioni industriali e elettriche