›

Termostato da parete KLIMA LCD 230 con display, alimentazione rete, blocco tastiera password per ambienti pubblici

Cod. Rexel VEVE730800
Cod. Produttore VE730800
Cod. EAN 8007951125464

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Differenziale/Isteresi: 0,1 ÷ 1 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 84x84x28 mm
  • Serie: Klima LCD 230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da parete con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

28 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato da parete KLIMA LCD 230 con display, alimentazione rete, blocco tastiera password per ambienti pubblici