›

Termostato ambiente meccanico KLIMA 3L con manopola regolazione temperatura per riscaldamento e raffreddamento

Cod. Rexel VEVE020400
Cod. Produttore VE020400
Cod. EAN 8007951118244

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 5 ÷ 30 °C
  • Differenziale/Isteresi: Δ 1,3 °C ± 0,2 °C
  • Portata relè: 10 (1,5) A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP20
  • Comando dispositivo: Manopola
  • Dimensioni (HxLxP): 82,9x76,5x30,9 mm
  • Modalità funzionamento: Estate/Inverno
  • Serie: Klima 3L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di spia di accensione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

83,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

82,9 mm

profondità

30,9 mm

collegamento

Altro

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Termostato ambiente meccanico KLIMA 3L con manopola regolazione temperatura per riscaldamento e raffreddamento