Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1752131001
Cod. Produttore
1752131001
Cod. EAN
4032248064434

Informazioni di prodotto

KLBUE CO 2

Documentazione tecnica

KLBUE CO 2 è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche di montaggio. Questo prodotto si caratterizza per la sua affidabilità e robustezza, ideale per garantire una connessione sicura e stabile in impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una tenuta ottimale, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto. Realizzato con materiali di qualità, KLBUE CO 2 si presta a un utilizzo duraturo in diversi contesti elettrici, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

altezza

18 mm

larghezza/dimensione modulare

21,1 mm

diametro del cavo ammesso

15 ... 15 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto elettrico KLBUE CO 2 con ampia area contatto per schermatura conduttori, installazione sicura impianti elettrici