Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ9330
Cod. Produttore
XY2CZ9330
Cod. EAN
3389119607414

Informazioni di prodotto

kit di montaggio - Ø 3,2 mm - L 30,5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit di montaggio XY2 per selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2 contiene una presa per cavo con morsetto (1 di XY2CZ523), XY2CZ703 molla terminale, un cavo zincato con diametro di 3,2 millimetri e lunghezza di 30,5 metri. È compatibile con XY2CH e XY2CJ. È progettato per essere utilizzato a una temperatura compresa tra -25°C e +110°C.

tipo di accessori

fissaggio cavo

lunghezza

30.5 m

Serie

Preventa XY2C