›

KIT XT7 3-4 poli installazione verticale 500x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVGT7413
Cod. Produttore PVGT7413
Cod. EAN 8015646900203

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Dimensioni: 500x600 mm
  • Configurazione: 3-4 poli
  • Installazione: Verticale
  • Tipo: KIT XT7
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit per quadri elettrici con configurazione da 3 a 4 poli, progettato per installazioni verticali. La struttura è realizzata per garantire robustezza e facilità di montaggio, con dimensioni di 500x600 mm che lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Questo kit offre una soluzione completa e versatile per la distribuzione e il controllo dell’energia, assicurando sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche. Descrizione del produttore: KIT XT7 3-4P W W-I INST VERT. H=500MM W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT7 3-4 poli installazione verticale 500x600 mm per quadri elettrici