› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT XT3 3-4P PLUG IN ORIZZONTALE INSTALLAZIONE 600MM RIMOVIBILE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX3407
Cod. Produttore PHCX3407
Cod. EAN 8015646789327

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P RIMOVIBILE
  • Installazione: Orizzontale
  • Lunghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Poli: 3-4P
  • Tipo: Plug in
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P plug in hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 3-4P PLUG IN ORIZZONTALE INSTALLAZIONE 600MM RIMOVIBILE