Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMWD15
Cod. Produttore
XCMWD15
Cod. EAN
3666916053362

Informazioni di prodotto

Finecorsa wireless XCMW - confezione da XCMW115 + relè ricevitore 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW, un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite trasmissione radio a 2.4 GHz. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il set pronto per l'uso facilita l'installazione dei finecorsa XCMW. Il finecorsa con la leva con rullo in termoplastica (trasmettitore) e il ricevitore sono disponibili in un unico pacchetto dalla fabbrica. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. Il finecorsa raggiunge una distanza di rilevamento di 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Il ricevitore configurabile dispone di 4 uscite PNP, 2 pulsanti (impostazione di teach e parametri) e 6 indicatori LED (accensione, modalità di funzione, stato di uscita, intensità del segnale). Dimensioni finecorsa: 30mm (larghezza) x 16mm (profondità) x 108mm (altezza). Peso: 0,082 kg. Dimensioni ricevitore programmabile: 36mm (larghezza) x 75mm (profondità) x 108mm (altezza). Peso: 0,13 kg. Il microinterruttore di limite wireless è adatto per porte automatiche, nastri trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. Il finecorsa è conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il pacchetto ready-to-use include un finecorsa in plastica con leva con rullo in termoplastica e un ricevitore con 2 uscite relè. Il finecorsa di questo pacchetto presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Il ricevitore può essere impostato su una 35 guida DIN simmetrica da mm o su una staffa di montaggio. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

108 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Limit switches XC Standard