› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit VR UP E2.2/3 2500A 3pz Accessorio Interruttori Emax Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074581R1
Cod. Produttore 1SDA074581R1
Cod. EAN 8015644785659

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tensione nominale: 2500 A
  • Tipo: Terminali posteriori verticali
  • Configurazione: Upper 3 pezzi
  • Applicazione: Parte fissa estraibile
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Installazione: Fissa
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per modelli E2.2 con portata fino a 2500 A e configurazione a 3 poli. Questo kit comprende tre pezzi indispensabili per il collegamento sicuro e affidabile dei circuiti elettrici, garantendo una connessione robusta e facilmente orientabile. I terminali sono già assemblati e sono caratterizzati da un elevato grado di precisione nell'installazione, con coppie di serraggio specifiche di 8,6 Nm per E2.2, assicurando stabilità e durata nel tempo. Il design modulare permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando l'efficienza operativa degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici di alta qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit VR UP E2.2/3 2500A 3pz Accessorio Interruttori Emax Industriale