› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit vivavoce videocitofono 4,3" monofamiliare residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK314B
Cod. Produttore WLK314B
Cod. EAN 6955891823235

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit monofamiliare vivavoce 4,3
  • Display: 4,3" Handsfree
  • Sistema operativo: Alluminio OS
  • Serie: M20531
  • Tipo: Video kit vivavoce
  • Installazione: Monofamiliare
  • Interfaccia: Vivavoce
  • Materiale: Alluminio

Descrizione del prodotto

Kit videocitofonico monofamiliare ABB-Welcome con monitor vivavoce a colori da 4,3 pollici. Il sistema è composto da una postazione interna bianca e una postazione esterna in alluminio color argento, entrambe progettate per un’installazione a 2 fili semplice e affidabile. La videocitofonia integra un display a colori da 4,3 pollici con funzioni di chiamata, sorveglianza e apertura porta, garantendo una comunicazione chiara e sicura. La postazione esterna è dotata di telecamera regolabile con formato video PAL/NTSC e modulo audio con contatti ausiliari per apertura porte o cancelli automatici. Il design elegante e i materiali resistenti come l’alluminio assicurano durabilità e integrazione armoniosa in ambienti residenziali. Descrizione del produttore: M20531 Video kit, 4.3 Handsfree + Aluminum OS

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20531

Kit vivavoce videocitofono 4,3" monofamiliare residenziale